Multitester Pro II LED tobenet spændingstester
To-polet spændingstester Pro II LCD
MULTITESTER LED 1000V, IP65
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Testudstyr med maksimalt sikkerhedsniveau
(CAT IV 1000 V)
Ingen forudindstilling, intuitiv betjening
Automatisk valg af testområde
Viser spændinger fra ca. 45 V/AC og 110 V/DC:
- Med batterier: Visuel og vibrerende advarsel
- Uden batterier: ELV LED indikerer tilstedeværelse af en spænding
FI/RCD-test med to nøgler
Tilsigtet udløsning af FI-kontakt muliggør trykknap-aktivering af belastningen, så beskyttelseslederen også kan testes.
4 mm testsondeadapter, der kan skrues på
- Forbedret fastholdelse i sikkerhedsstik og CEE-stik
- Velegnet til smalle teståbninger
Energibesparende
Automatisk afbryderanordning
Test uden brug af fingerkontakt muliggør brug af fuld beskyttelsesbeklædning
Længde | 300 mm |
Visning | Optisk, LED'er |
Min /maks. spændingsområde AC | 6-1000 V/AC |
Min./maks. spændingsområde DC | 6-1400 V/DC |
Min./maks. frekvens | 0 / 1000 Hz |
Modstandsmåling, min./maks. | 0-200 kOhm |
Min. spænding for fasetest | 100 V/AC |
Omstillelig belastning | 30 mA ved 230V/AC |
Diodetest | Ja |
Polaritetstest | Ja (+/- LED) |
PELV-display | Visuel, Vibrerende |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT IV/1000V |
Batteribetegnelse | 1,5 V Micro AAA |
Antal batterier | 2 STK |
Længde x bredde x dybde | 300 x 75 x 20 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!